{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | MicroFlex® | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; prietenos cu pielea alergică | |
EN 374 | Tip A (JKLOPST) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Material | Neopren, nitril | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Material de suport | Neopren, nitril | |
Strat de acoperire | Neopren, nitril | |
Grosime | 0,2 mm | |
Lungime | 285 mm | |
Cuprins | 50 | |
Greutate | 8,1 g | |
Culoarea | verde | |
Domeniu de aplicare | Precizie | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
AQL | 0,65 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
Cod articol | 094724 7 | |
EAN / GTIN | 076490453473 | |
Număr producător | 93-260/6.5-7 | |
Producător | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |