{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | MicroFlex® | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; prietenos cu pielea alergică | |
EN 374 | Tip A (JKLOPST) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Material | Neopren, nitril | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Material de suport | Neopren, nitril | |
Strat de acoperire | Neopren, nitril | |
Grosime | 0,2 mm | |
Lungime | 285 mm | |
Conţinut | 50 | |
Greutate | 8,1 g | |
Culoarea | verde | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
AQL | 0,65 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
Cod articol | 094724 8 | |
EAN / GTIN | 076490453480 | |
Număr producător | 93-260/7.5-8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de mănuşi de unică folosinţă MicroFlex® 93-260 8
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.534 livrabil imediat
|
|
Lungime | 285 mm | 300 mm |
Material | Neopren, nitril | Nitril |
Grosime | 0,2 mm | 0,26 mm |
Aplicaţie | de unică folosinţă | de unică folosinţă |
Mărimea mănuşilor | 8 | 8 |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | Categoria a III-a |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKLOPST | JKLNPST |