{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Căldură de contact până la | 250 °C | |
Material de suport | Bumbac | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Culoarea | Natur | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 400 mm | |
Conţinut | 1 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
CE | 1241 | |
Norm | EN 407 | |
Greutate | 345 g | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
Cod articol | 094640 11 | |
EAN / GTIN | 4048612035917 | |
Număr producător | 6059511 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte uvex profatherm XB40 11
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
6
Bucăți
7,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
15,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
274 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
683 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Culoarea | Natur | negru | portocaliu/negru | galben / negru |
Material de suport | Bumbac | Acryl | Poliester, aramidă, fibră de sticlă | Fir special |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
EN 388 | 2241B | 2131X | 4X31C | 134XC |
Căldură de contact până la | 250 | 250 | 250 | 100 |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |