{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; Rezistenţă la flacără, nivelul X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Căldură de contact până la | 100 °C | |
Material de suport | Textil | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Culoarea | galben / negru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 240 mm - 280 mm | |
Conţinut | 1 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Material acoperire | Nitril | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Protecţie la temperaturi înalte | foarte bun(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte de până la | 100 °C | |
Protecţie la frig | nu există | |
Simţ tactil | foarte bun(ă) | |
Prindere în condiţii umede | foarte bun(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | foarte bun(ă) | |
Fără DMF | da | |
Fără silicon | da | |
Ajustabilitate | foarte bun(ă) | |
EN 388 Rezistenţă la abraziune | 4 | |
EN 388 Rezistenţă la perforare | 1 | |
EN 388 Rezistenţă la tăiere | 1 | |
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii | 1 | |
EN 407 B: Căldură de contact (temperatură la contact după o durată limită de > 15 s) | 100 | |
Standard | EN 407 | |
Capacitate de aerisire | bun(ă) | |
Greutate | 36,7 g | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
Cod articol | 094630 11 | |
EAN / GTIN | 3245427101214 | |
Număr producător | TEMP-DEX 710 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte TempDex 710, Mărimea mănuşilor: 11
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
15,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
650 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de utilizare | Precizie | Allround | Allround | Allround |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Culoarea | galben / negru | negru | portocaliu/negru | galben / negru |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Material de suport | Textil | Acryl | Poliester, aramidă, fibră de sticlă | Fir special |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
Căldură de contact până la | 100 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |