Pereche de mănuşi, Mărimea mănuşilor: 12

Cod articol: 094337 12
Reducere
3,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
2.721 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Adecvat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 18G

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Proprietate a mănușilor Adecvat pentru ecran tactil
EN 388 2121X
Material de suport Nylon
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea verde/negru
Mărimea mănuşilor 12
Tehnologie de tricotat 18G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094337 12
EAN / GTIN 4067263723820
Număr producător 094337 12

Descriere

Execuţie:

Noile mănuși GARANT GreenPlus conving prin sustenabilitatea lor, dar și prin confortul ridicat la purtare și durabilitatea puternică.
Mănușa multifuncțională durabilă este fabricată în proporţie de 86% (peste 78% materiale reciclate în produsul final) din fire de nailon reciclate (valabil pentru măr. 9). Acest lucru are ca rezultat o reducere a amprentei de CO2 de 83g (în comparație cu mănușile multifuncționale obişnuite din nailon care se găsesc în comerţ) per pereche (valabil pentru măr. 9). tehnologie de tricotat cu ecartament de tricotat fin de 18 pentru o senzație tactilă excelentă. Partea din palmă uşor stratificată cu PU. Cu capacitate de utilizare pe ecran tactil. Precizie, flexibilitate și tactilitate în medii de lucru uscate.
Certificat conform GRS (standardul global de reciclare) și RCS (standardul de revendicare reciclată).

Notă:

Ambalaj ecologic, 100% fără plastic. Aceste mănuși pot fi achiziţionate numai într-o unitate de ambalare completă (VPE) sau în mai multe unităţi.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pereche de mănuşi, Mărimea mănuşilor: 12

Pereche de mănuşi, Mărimea mănuşilor: 12

La cerere
În stoc
2.721 livrabil imediat
3,00 €
2,45 €
La cerere
În stoc
933 livrabil imediat
0,90 €
0,54 €
La cerere
În stoc
2.800 livrabil imediat
2,50 €
La cerere
În stoc
3.374 livrabil imediat
0,90 €
0,58 €
La cerere
În stoc
1.140 livrabil imediat
2,50 €
Strat de acoperire PU PU PU PU PU
Material de suport Nylon Poliester Nylon Poliester Nylon
Aplicaţie de folosinţă multiplă de folosinţă multiplă de folosinţă multiplă de folosinţă multiplă de folosinţă multiplă
Mărimea mănuşilor 12 12 12 12 12
Proprietate a mănușilor Adecvat pentru ecran tactil prietenos cu pielea alergică Recomandat pentru ecran tactil prietenos cu pielea alergică Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat 18G 13G 18G 13G 18G
EN 388 2121X 3121X 2111X 3121X 2111X

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături