Pereche de mănuşi 7

Cod articol: 094337 7
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
1.564 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Adecvat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 18G

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Proprietate a mănușilor Adecvat pentru ecran tactil
EN 388 2121X
Material de suport Nylon
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea verde/negru
Mărimea mănuşilor 7
Tehnologie de tricotat 18G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094337 7
EAN / GTIN 4067263696179

Descriere

Execuţie:

Noile mănuși GARANT GreenPlus conving prin sustenabilitatea lor, dar și prin confortul ridicat la purtare și durabilitatea puternică.
Mănușa multifuncțională durabilă este fabricată în proporţie de 86% (peste 78% materiale reciclate în produsul final) din fire de nailon reciclate (valabil pentru măr. 9). Acest lucru are ca rezultat o reducere a amprentei de CO2 de 83g (în comparație cu mănușile multifuncționale obişnuite din nailon care se găsesc în comerţ) per pereche (valabil pentru măr. 9). tehnologie de tricotat cu ecartament de tricotat fin de 18 pentru o senzație tactilă excelentă. Partea din palmă uşor stratificată cu PU. Cu capacitate de utilizare pe ecran tactil. Precizie, flexibilitate și tactilitate în medii de lucru uscate.
Certificat conform GRS (standardul global de reciclare) și RCS (standardul de revendicare reciclată).

Notă:

Ambalaj ecologic, 100% fără plastic. Aceste mănuși pot fi achiziţionate numai într-o unitate de ambalare completă (VPE) sau în mai multe unităţi.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături