Pereche de mănuşi uvex phynomic lite 8

Cod articol: 094290 8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    5,81 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    4,84 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
1.035 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Certificare alimentară

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex phynomic
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Proprietate a mănușilor Certificare alimentară
EN 388 2121X
Material de suport Poliamidă, elastan
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea antracit
Mărimea mănuşilor 8
Greutate 28 g
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094290 8
EAN / GTIN 4048612044537
Număr producător 6004008

Descriere

Execuţie:

uvex phynomic lite. Mănuşi de protecţie foarte uşoare pentru lucrări fără oboseală. Aderenţă bună în medii uscate. Standard Öko-Tex® 100 şi compatibilitate confirmată dermatologic. Certificare alimentară.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.