Pereche de mănuşi uvex phynomic lite 11

Cod articol: 094290 11

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    5,66 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    4,72 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
449 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Certificare alimentară

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex phynomic
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Proprietate a mănușilor Certificare alimentară
EN 388 2121X
Material de suport Poliamidă, elastan
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea antracit
Mărimea mănuşilor 11
Greutate 28 g
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094290 11
EAN / GTIN 4048612077429
Număr producător 6004011

Descriere

Execuţie:

uvex phynomic lite. Mănuşi de protecţie foarte uşoare pentru lucrări fără oboseală. Aderenţă bună în medii uscate. Standard Öko-Tex® 100 şi compatibilitate confirmată dermatologic. Certificare alimentară.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.