Pereche de mănuşi uvex phynomic XG, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094407 7
Copiaţi
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    5,46 € / 1 Pereche
  • de la 10 Pereche
    4,55 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex phynomic
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4121X
Material de suport Poliamidă reciclată, elastan, carbon
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de aplicare Precizie; Allround
Culoarea negru / antracit
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 35 g
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Identificare și clasificare

Cod articol 094407 7
Copiaţi
EAN / GTIN 4048612036600
Copiaţi
Număr producător 6007007
Copiaţi
Producător Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex phynomic XG. Stratul din spumă de nitril cu tehnologia uvex Xtra Grip asigură o aderenţă extraordinar de bună la ulei combinată cu o permeabilitate ridicată la aer. În ciuda robusteţii şi a rezistenţei sale la abraziune, se caracterizează prin greutate redusă şi flexibilitate ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.