Pereche de mănuşi Camapur® Comfort 616+ 11

Cod articol: 094245 11
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: 0,6 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Camapur®
Conţinut 1
caracteristică electrostatică 0,6 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
Denumirea producătorului Camapur Comfort 616+
Ajustabilitate foarte bun(ă)
EN 388 3131X
Material de suport Poliamidă
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 240 mm - 260 mm
Culoarea alb
Material acoperire PU
Mărimea mănuşilor 11
Greutate 36 g
Tehnologie de tricotat 13G
Fără silicon nu
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără DMF da
Simţ tactil foarte bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Capacitate de aerisire foarte bun(ă)
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor 1
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094245 11
EAN / GTIN 4008198761617
Număr producător 061611941E

Descriere

Execuţie:

Camapur® Comfort 616+. Mănuşile sunt extrem de delicate datorită stratului subţire de acoperire şi conferă purtătorului o sensibilitate tactilă deosebit de ridicată. Totuşi se realizează o rezistenţă la abraziune relativ mare. Sunt lavabile, de aceea au o durabilitate ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.