{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Camapur® | |
Conţinut | 1 | |
caracteristică electrostatică | 0,6 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1 | |
Denumirea producătorului | Camapur Comfort 616+ | |
Ajustabilitate | foarte bun(ă) | |
EN 388 | 3131X | |
Material de suport | Poliamidă | |
Strat de acoperire | PU | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Lungime | 240 mm - 260 mm | |
Culoarea | alb | |
Material acoperire | PU | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Greutate | 36 g | |
Tehnologie de tricotat | 13G | |
Fără silicon | nu | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără DMF | da | |
Simţ tactil | foarte bun(ă) | |
Prindere în condiţii umede | moderat(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | moderat(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Capacitate de aerisire | foarte bun(ă) | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 1 | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094245 10 | |
EAN / GTIN | 4008198761600 | |
Număr producător | 061610941E |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pereche de mănuşi Camapur® Comfort 616+, Mărimea mănuşilor: 10
La cerere
În stoc
839 livrabil imediat
3,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.832 livrabil imediat
1,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23.619 livrabil imediat
1,31 €
0,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.429 livrabil imediat
1,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26.998 livrabil imediat
1,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Material de suport | Poliamidă | Poliamidă | Poliester, carbon | Poliester, carbon | Poliester, carbon |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
EN 388 | 3131X | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | Mănuşi universale | Mănuşi de electrician | Mănuşi de electrician | Mănuşi de electrician |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | Categoria a II-a | Categoria a II-a | Categoria a II-a | Categoria a II-a |
Tip produs | Mănuşi universale | Mănuşi universale | Mănuşă ESD | Mănuşă ESD | Mănuşă ESD |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | suprafaţa palmei | fără strat de acoperire | strat de acoperire la vârful degetelor | suprafaţa palmei |