Ghete sudor, negru CARL HI, S3 45

Cod articol: 092255 45
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie CARL
    Sex Bărbaţi
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Oţel
    Protecţie contra străpungerii Oţel
    Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
    Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
    Mărimea încălţărilor UE 45
    Culoarea negru
    Material de suprafaţă Piele de vită
    Material talpă Cauciuc / PU
    Material căptuşeală interioară Piele
    Tip produs Cizme de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 092255 45
    EAN / GTIN 4030839210482
    Număr producător 64461-45

    Descriere

    Execuţie:

    Ghete pentru sudori cu calităţi termice excelente. Rezistenţă la căldură până la cca. 200 °C, pe termen scurt până la 300 °C.
    • Material de suprafaţă din piele robustă de vită.
    • Căptuşeală din piele.
    • Limbă închisă.
    • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii Basic grey.
    • Talpă interioară Softvlies antistatică.
    • Talpă exterioară din cauciuc / PU cu protuberanţe SAFETY-GRIP.
    • Protecţie PU pentru vârf.
    • Cusături rezistente la temperaturi înalte.
    • Închidere rapidă pentru încălţare confortabilă.
    • Manşetă de protecţie împotriva scânteilor, căptuşită.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
    Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

    Notă:

    Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 48.