Ghete

111produse
NOU: Sortați după preț acum.

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Disponibilitate

Încălțăminte de sudură: încălțăminte de siguranță, rezistentă la căldură - pentru cerințe speciale

În industrie, comerț sau producție este prevăzută purtarea pantofilor speciali de siguranță. Aceștia trebuie să îndeplinească anumite standarde pentru a proteja picioarele de răni și pericole la locul de muncă. Cizmele de sudură și pantofii de sudură sunt folosiți în special în locurile de muncă din industria metalurgică. Beneficiați de confortul și protecția suplimentară pe care le oferă pantofii noștri speciali de lucru. Descoperiți online, la Hoffmann Group, îmbrăcăminte și încălțăminte standardizate, de înaltă calitate, pentru a se potrivi diferitelor cerințe în munca de lucru.

Cizmele de sudura asigura siguranță maximă

Tăierea, găurirea, strunjirea, frezarea sau șlefuirea: atunci cand lucrați cu metal, protejarea feței, a corpului, a mainilor și nu în ultimul rând a picioarelor este deosebit de importantă. Îmbrăcămintea de protecție adecvată și purtarea pantofilor de siguranță reduc riscul de rănire și asigură o muncă în siguranță. Pentru a vă proteja picioarele de răni și pericole la sudarea sau prelucrarea metalului, pantofii de sudură robuști, rezistenți la căldură sunt ideali. Sunt concepuți pentru a vă oferi o bază sigură, tracțiune bună și pentru a vă proteja picioarele de riscuri.

Siguranță și confort: astfel este caracterizată încălțămintea de protecție pentru sudură

Pantofii de siguranță completează îmbrăcămintea de protecție necesară pentru multe activități. Căldură puternică, scântei zburătoare sau așchii: protecția picioarelor nu trebuie neglijată, mai ales când se lucrează cu metal. În cele ce urmează, vă oferim o privire de ansamblu asupra funcțiilor și cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească încălțămintea de sudură:

  • Rezistență la căldură deosebit de ridicată datorită combinațiilor speciale de materiale sau acoperirii

  • Protecția degete cu ajutorul protecției din metal, aluminiu sau plastic

  • Talpă robustă, anti-alunecare, pentru o bază solidă și siguranță maximă

Pentru ca încălțămintea de sudură să ofere protecție maximă împotriva rănilor cauzate de căldură și a incendiului, aceasta este fabricată din material rezistent la căldură, ignifug. Acest lucru previne arsurile, precum și aprinderea focului din cauza scânteilor zburătoare.

Pentru a proteja împotriva căderii pieselor sau sculelor, pantofii speciali de lucru au o întărire suplimentară în zona frontală. Acest lucru vă protejează picioarele de orice componente care cad, lovituri sau vânătăi.

Pantofii cu protecție pentru glezne oferă, de asemenea, cea mai bună aderență posibilă pe teren accidentat și previn entorsele.

O talpă robustă cu profil cu prindere anti-alunecare asigură cea mai bună siguranță posibilă și previne alunecarea.

Cu pantofii de siguranță de la magazinul online al Grupului Hoffmann, picioarele dumneavoastră sunt eficient protejate atunci când lucrați cu metal. În același timp, vă oferă și combinația perfectă între siguranță și confort pentru orice fel de alte lucrări.

Comandă online acum modelele potrivite pentru nevoile tale. Gama noastră include și îmbrăcăminte de protecție de înaltă calitate pentru femei și bărbați, care vă oferă un raport calitate-preț excelent.

Pantofii de sudură și cizmele de sudură trebuie sa îndeplinească aceste cerințe și standarde

Conform standardului DIN EN ISO 20345, există diferite clase de siguranță pentru încălțămintea de sudură. Vă permit să vedeți dintr-o privire ce proprietăți are un pantof. În general, conform acestui standard, toți pantofii de siguranță trebuie să fie din material robust, adesea fiind folosită pielea. O protecție de 200 Joule care rezistă la o sarcină minimă de 20 kg de la o înălțime de un metru este la fel de obligatoriu pentru pantofii de sudură ca și versiunea rezistentă la penetrare, cu tălpi antiderapante.

Pe lângă aceste specificații standard, există o întreagă gamă de alte proprietăți care caracterizează încălțămintea de lucru și care este, de asemenea, standardizată. Mai ales dacă nu vrei să porți încălțămintea de siguranță doar pentru sudare, ai de ales între diferite variante de încălțăminte care combină diferite funcții. Le puteți recunoaște, printre altele, după abrevierile care reprezintă anumite standarde:

  • protectie speciala pentru glezna (AN)

  • izolație electrică (I)

  • rezistență la apă (WR)

  • conductivitate (C)

  • rezistență crescută la tăiere (CR)

  • protecție îmbunătățită a metatarsianului (M)

  • izolare termică deosebit de bună (HI)

  • rezistență ridicată la căldură a tălpii (HRO)

Comandați online încălțăminte de siguranță pentru diferite cerințe la Hoffmann Group!

Indiferent de specificațiile standard dorite, ar trebui să vă selectați și pantofii de siguranță pe baza criteriilor de confort. Un pat ergonomic și un arbore căptușit aduc cizmelor și pantofilor de sudură un plus important în materie de confort. În timp ce pantofii de sudat din piele sunt deosebit de robusti, pantofii din materiale sintetice sunt mai ușori. Acestea din urmă oferă de obicei un nivel ridicat de confort încă de la prima purtare, în timp ce pantofii din piele pot fi puțin rigizi la început.

Îngrijirea corespunzătoare a pantofilor de sudor

Dacă sudați frecvent, merită să cumpărați cel puțin două perechi de încălțăminte de protecție pe care să le schimbați în mod regulat. În funcție de materialul superior nu se poate evita ca cizmele să se umezeasca prin transpiratie atunci cand sunt purtate. După ce purtaţi cizmele de sudură, cel mai bine este să le aerisiţi și să treci la o altă pereche a doua zi.

Comandaţi online pantofi pentru sudori si mulți alți pantofi de lucru de la Hoffmann Group!

Puteți găsi îmbrăcăminte de lucru și îmbrăcăminte de protecție de înaltă calitate, precum și pantofi de lucru în magazinul online Hoffmann Group, la cel mai bun raport calitate-preț. Selecția noastră de îmbrăcăminte de lucru de înaltă calitate pentru bărbați și femei este concepută pentru o gamă largă de aplicații și cerințe. În gama noastră veți găsi elemente de bază funcționale, precum și îmbrăcăminte specială care îndeplinește cerințe speciale.

Nu ezitați să comandați produse de calitate premium și să beneficiați de servicii de încredere!