Există o alternativă la acest produs

Ghete sudor, negru CARL HI, S3 40

Cod articol: 092255 40
Reducere
88,93 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CARL
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Oţel
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
Mărimea încălţărilor UE 40
Culoarea negru
Material de suprafaţă Piele de vită
Material talpă Cauciuc / PU
Material căptuşeală interioară Piele
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092255 40
EAN / GTIN 4030839210437
Număr producător 64461-40

Descriere

Execuţie:

Ghete pentru sudori cu calităţi termice excelente. Rezistenţă la căldură până la cca. 200 °C, pe termen scurt până la 300 °C.
  • Material de suprafaţă din piele robustă de vită.
  • Căptuşeală din piele.
  • Limbă închisă.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii Basic grey.
  • Talpă interioară Softvlies antistatică.
  • Talpă exterioară din cauciuc / PU cu protuberanţe SAFETY-GRIP.
  • Protecţie PU pentru vârf.
  • Cusături rezistente la temperaturi înalte.
  • Închidere rapidă pentru încălţare confortabilă.
  • Manşetă de protecţie împotriva scânteilor, căptuşită.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 48.