Execuţie:
Pantofi de siguranţă extrem de uşor şi de flexibili din materiale reciclate şi durabile.
- Parte superioară din material textil uvex x-dry knit planet, 100 % din peturi reciclate.
- Căptuşeală interioară care permite circulaţia aerului, 18 % din bambus şi 52 % din poliamidă reciclată.
- Talpă exterioară din TPU uvex x-tended grip planet modelată ergonomic, din până la 10 % deşeuri reciclate de PU. Deosebit de durabilă şi antiderapantă.
- Branţuri nemetalice şi rezistente la străpungere, 100 % din material reciclat.
- Şireturi ajustabile individual, elastice, 100 % din material reciclat, inclusiv opritor rapid.
- Bombeu TPR, 40 % din material reciclat. Protecţie la uzură.
- Talpă confortabilă antistatică, înlocuibilă, cu suprafaţă 100 % din peturi reciclate şi din spumă de deşeuri PU reciclate.
- Vârf de protecţie a degetelor 100 % fără elemente metalice uvex xenova®.
- Tehnologie uvex i-PUREnrj pentru tălpi, cu cele mai bune caracteristici de amortizare.
- Niciunul dintre materialele tălpii nu conţine silicon, plastifianţi şi nici alte substanţe care să dilueze vopseaua.
- Structură aproape fără cusături a părţii superioare pentru evitarea punctelor de presiune.
- Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
- Limbă antipraf.
- Recomandate pentru persoanele alergice la crom.
- Mărimea 11.
uvex 1 G2 planet Încălţăminte de protecţie
- din sticle PET reciclabile.
- Căptușeală respirabilă.
- Capac pentru deget de la picior uvex xenova® fără metal.
- Talpă TPU Dynamics.
- Echipare ESD.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.