Pantof verde/negru uvex 1 G2 planet, S1P 52

Cod articol: 092128 52
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Norm: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 1
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Norm Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Proprietatea tălpii Talpă Rebound
Mărimea încălţărilor UE 52
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092128 52
EAN / GTIN 4031101946801
Număr producător 6824252

Descriere

Execuţie:

Pantofi de siguranţă extrem de uşor şi de flexibili din materiale reciclate şi durabile.
  • Parte superioară din material textil uvex x-dry knit planet, 100 % din peturi reciclate.
  • Căptuşeală interioară care permite circulaţia aerului, 18 % din bambus şi 52 % din poliamidă reciclată.
  • Talpă exterioară din TPU uvex x-tended grip planet modelată ergonomic, din până la 10 % deşeuri reciclate de PU. Deosebit de durabilă şi antiderapantă.
  • Branţuri nemetalice şi rezistente la străpungere, 100 % din material reciclat.
  • Şireturi ajustabile individual, elastice, 100 % din material reciclat, inclusiv opritor rapid.
  • Bombeu TPR, 40 % din material reciclat. Protecţie la uzură.
  • Talpă confortabilă antistatică, înlocuibilă, cu suprafaţă 100 % din peturi reciclate şi din spumă de deşeuri PU reciclate.
  • Vârf de protecţie a degetelor 100 % fără elemente metalice uvex xenova®.
  • Tehnologie uvex i-PUREnrj pentru tălpi, cu cele mai bune caracteristici de amortizare.
  • Niciunul dintre materialele tălpii nu conţine silicon, plastifianţi şi nici alte substanţe care să dilueze vopseaua.
  • Structură aproape fără cusături a părţii superioare pentru evitarea punctelor de presiune.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Limbă antipraf.
  • Recomandate pentru persoanele alergice la crom.
  • Mărimea 11.

uvex 1 G2 planet Încălţăminte de protecţie
  • din sticle PET reciclabile.
  • Căptușeală respirabilă.
  • Capac pentru deget de la picior uvex xenova® fără metal.
  • Talpă TPU Dynamics.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.