Pantof verde/negru uvex 1 G2 planet, S1P 36

Cod articol: 092128 36
Reducere
138,50 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Proprietatea tălpii: Talpă Rebound

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie uvex 1
    Sex Bărbaţi
    Clasa de protecţie S1P
    Material bombeu de protecţie Materiale compozite
    Protecţie contra străpungerii Textil
    Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Proprietatea tălpii Talpă Rebound
    Mărimea încălţărilor UE 36
    Tip produs Pantof de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 092128 36
    EAN / GTIN 4031101946177
    Număr producător 6824236

    Descriere

    Execuţie:

    Pantofi de siguranţă extrem de uşor şi de flexibili din materiale reciclate şi durabile.
    • Parte superioară din material textil uvex x-dry knit planet, 100 % din peturi reciclate.
    • Căptuşeală interioară care permite circulaţia aerului, 18 % din bambus şi 52 % din poliamidă reciclată.
    • Talpă exterioară din TPU uvex x-tended grip planet modelată ergonomic, din până la 10 % deşeuri reciclate de PU. Deosebit de durabilă şi antiderapantă.
    • Branţuri nemetalice şi rezistente la străpungere, 100 % din material reciclat.
    • Şireturi ajustabile individual, elastice, 100 % din material reciclat, inclusiv opritor rapid.
    • Bombeu TPR, 40 % din material reciclat. Protecţie la uzură.
    • Talpă confortabilă antistatică, înlocuibilă, cu suprafaţă 100 % din peturi reciclate şi din spumă de deşeuri PU reciclate.
    • Vârf de protecţie a degetelor 100 % fără elemente metalice uvex xenova®.
    • Tehnologie uvex i-PUREnrj pentru tălpi, cu cele mai bune caracteristici de amortizare.
    • Niciunul dintre materialele tălpii nu conţine silicon, plastifianţi şi nici alte substanţe care să dilueze vopseaua.
    • Structură aproape fără cusături a părţii superioare pentru evitarea punctelor de presiune.
    • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
    • Limbă antipraf.
    • Recomandate pentru persoanele alergice la crom.
    • Mărimea 11.

    uvex 1 G2 planet Încălţăminte de protecţie
    • din sticle PET reciclabile.
    • Căptușeală respirabilă.
    • Capac pentru deget de la picior uvex xenova® fără metal.
    • Talpă TPU Dynamics.
    • Echipare ESD.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.