Pantaloni scurţi MAGNI 58

Cod articol: 091944 58
Reducere
160,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 7% elastan; 93% poliamidă
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 310
  • Spălare: 40 °C rufe colorate

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MAGNI
Service special Broderie
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 7% elastan; 93% poliamidă
Gramaj material / Densitate ţesătură 310 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea negru
Mărime DE 58
Tip produs Short

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091944 58
EAN / GTIN 7040055100914
Număr producător 76583_990-58

Descriere

Execuţie:

Seria de îmbrăcăminte MAGNI îmbină elemente moderne de design şi funcţionalitatea ridicată. Recomandată pentru lucrări dificile. Extrem de durabilă datorită întăriturilor CORDURA® în părţile puternic solicitate. Materialul elastic în 4 direcţii asigură o mare flexibilitate şi mobilitate.
  • Fermoar YKK® la şliţ.
  • Buzunare la spate.
  • Buzunare pentru mâini, cu fermoar YKK® şi buzunare suspendate detaşabile.
  • Buzunar cu clapetă cu fermoar şi buzunar impermeabil la apă pentru telefonul mobil pe coapsă.
  • Buzunar pentru metru cu fund dublu din CORDURA®.

Pantaloni scurţi cu buzunare practice. Perfecţi pentru anotimpul călduros.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pantaloni scurţi MAGNI 58

Pantaloni scurţi MAGNI 58

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
160,00 €
72,20 €
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
48,40 €
19,50 €
Culoarea negru negru / roşu
Mărime DE 58 58
Gramaj material / Densitate ţesătură 310 225
Componentele ţesăturii 7% elastan ;93% poliamidă 89% nailon ;11% elastan
Spălare 40 °C rufe colorate 40 °C rufe colorate
Tip produs Short Short
Sex Bărbaţi Bărbaţi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături