{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | MAGNI | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 7% elastan; 93% poliamidă | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 310 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru | |
Mărime DE | 52 | |
Tip produs | Short |
Cod articol | 091944 52 | |
EAN / GTIN | 7040055100884 | |
Număr producător | 76583_990-52 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni scurţi MAGNI 52
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
160,00 €
72,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Farbe | negru | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 52 | 52 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 310 | 225 |
Gewebezusammensetzung | 7% elastan ;93% poliamidă | 89% Nylon ;11% Elastan |
Waschen | 40 °C rufe colorate | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Short | Short |
Geschlecht | Bărbaţi | Herren |