{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | MAGNI | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 7% elastan; 93% poliamidă | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 310 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru | |
Mărime DE | 56 | |
Tip produs | Short |
Cod articol | 091944 56 | |
EAN / GTIN | 7040055100907 | |
Număr producător | 76583_990-56 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni scurţi MAGNI 56
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
160,00 €
72,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
48,40 €
17,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
42,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
45,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | negru | negru / roşu | negru / roşu | negru / roşu |
Mărime DE | 56 | 56 | 56 | 56 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 310 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 7% elastan; 93% poliamidă | 89% nailon; 11% elastan | 57% bumbac; 40% poliester; 3% elastan | 94% poliester; 6% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Short | Short | Short | Short |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi | Bărbaţi | Bărbaţi |