{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | nu călcaţi | |
Culoarea | galben | |
Mărime unisex | L | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Vestă de protecţie de avertiazare |
Cod articol | 091749 L | |
EAN / GTIN | 7330509425817 | |
Număr producător | 304925173300L |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Vestă Softshell cu vizibilitate ridicată, galben, Mărime unisex: L
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
114,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.619 livrabil imediat
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben | galben |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | 100% poliester |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Tip produs | Vestă de protecţie de avertiazare | Vestă de protecție reflectorizantă |