{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | Nu se calcă | |
Culoarea | portocaliu | |
Mărime unisex | 2XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091748 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509289532 | |
Număr producător | 485325605300XXL |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Jachetă fleece cu vizibilitate ridicată 2XL
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
85,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
53,40 €
42,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | portocaliu | galben / antracit |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | 310 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Mărime unisex | 2XL | 2XL |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | 100% poliester |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare |
Sex | Unisex | Unisex |