{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | |
Spălare | 70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | portocaliu/bleumarin | |
Mărime FR | M | |
Mărime US | M | |
Mărime ES | C48 | |
Mărime NL | C48 | |
Mărime SE | C52 | |
Mărime DE | 48 | |
Ref FR | 42 | |
Mărime IT | C48 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091742 48 | |
EAN / GTIN | 7330509413449 | |
Număr producător | 156618115389C48 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pantaloni cu vizibilitate ridicată, portocaliu/bleumarin, Mărime DE: 48
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
96,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat
57,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | portocaliu/bleumarin | portocaliu / gri |
Mărime DE | 48 | 48 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | 20% bumbac; 77% poliester; 3% spandex |
Spălare | 70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalon de protecţie de avertizare |