Halat ESD pentru bărbaţi CONDUCTEX®, alb, Mărime: XS

Cod articol: 091600 XS
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Componentele ţesăturii: 75% poliester; 23% bumbac; 2% carbon
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 130
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CONDUCTEX®
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 75% poliester; 23% bumbac; 2% carbon
Gramaj material / Densitate ţesătură 130 g/m2
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Culoarea alb
Mărime unisex XS
Normă/reglementare EN 61340-5-1
permite pielii să respire da
antistatic da
Închidere jachete Buton
Sistem închidere mascat da
Tip produs Halat

Identificare și clasificare

Cod articol 091600 XS
EAN / GTIN 4050274194901
Număr producător 08005 48011 000 10-XS
Producător HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Halat ESD din material CONDUCTEX®, uşor, confortabil. Ţesătura mixtă convinge datorită valorilor bune de descărcare şi confortului ridicat la purtare. Capacitate crescută de aerisire, testată în cadrul Institutului Hohenstein. Fără cusături laterale.
  • Cu guler cu rever şi bandă de închidere cu capse mascată pe o parte.
  • Buzunare laterale aplicate, cu acces oblic.
  • Buzunar la piept.
  • Tiv reglabil la mâneci, cu capsă.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Standard:

EN 61340-5-1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "CONDUCTEX®" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături