{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CONDUCTEX® | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 75% poliester; 23% bumbac; 2% carbon | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 130 g/m2 | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Culoarea | alb | |
Mărime unisex | S | |
Normă/reglementare | EN 61340-5-1 | |
permite pielii să respire | da | |
antistatic | da | |
Închidere jachete | Buton | |
Sistem închidere mascat | da | |
Tip produs | Halat |
Cod articol | 091600 S | |
EAN / GTIN | 4050274194918 | |
Număr producător | 08005 48011 000 10-S |