{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CONDUCTEX® | |
Componentele ţesăturii | 75% poliester; 23% bumbac; 2% carbon | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 130 g/m2 | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Culoarea | bleumarin | |
Mărime DE | 44 | |
Sistem închidere pantaloni | Închidere cu nasturi | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091608 44 | |
EAN / GTIN | 4050274802318 | |
Număr producător | 08005 28007 000 45-44 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pantaloni ESD CONDUCTEX®, bleumarin, Mărime DE: 44
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
58,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
59,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | bleumarin | ||
Mărime DE | 44 | 44 | 44 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 75% poliester; 23% bumbac; 2% carbon | 94% poliester; 6% elastan | 40% poliester; 3% elastan; 57% bumbac |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |