{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Highline | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru granulat / marin | |
Material | Bumbac, poliester | |
Mărime ES | 56C | |
Mărime DE | 29 | |
Ref FR | 56C | |
Mărime IT | 56C | |
Sistem închidere pantaloni | Fermoar | |
Stistem de închidere cu clic | Cataramă de siguranţă pe bretele | |
Sistem închidere la picior | drept, deschis | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | inserat | |
Număr buzunare la genunchi | 2 | |
Număr buzunare pentru metru | 2 | |
Număr buzunare pe coapsă | 1 | |
Buzunar pe coapsă cu întăritură şi prindere cu scai | da | |
Buzunar pentru telefon mobil | da | |
Buzunar suprapus | cu întăritură şi prindere cu scai | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091331 29 | |
EAN / GTIN | 4030913066264 | |
Număr producător | 2330 029 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Salopetă Highline 29
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
38,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Culoarea | albastru granulat / marin | albastru marin / negru |
Mărime DE | 29 | 29 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 | 265 |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac ;65% poliester | 33% bumbac ;3% elastolefină ;64% poliester |
Spălare | 60 °C rufe colorate | 60 °C rufe colorate |
Tip produs | Salopetă | Salopetă |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |