Jachetă Highline 38

Cod articol: 091311 38
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 35% bumbac; 65% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 285
  • Îmbrăcăminte standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Highline
    Service special Broderie
    Sex Bărbaţi
    Componentele ţesăturii 35% bumbac; 65% poliester
    Gramaj material / Densitate ţesătură 285 g/m2
    Îmbrăcăminte standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
    Spălare 60 °C rufe colorate
    Culoarea albastru granulat / marin
    Mărime DE 38
    Ref FR 34
    Închidere jachete Fermoar
    Sistem închidere mascat da
    Închidere mânecă Bandă ajustabilă pentru mâneci cu prindere cu scai
    Închidere guler Şnur elastic
    Două cute de extindere pe spate da
    Număr de buzunare la piept cu întăritură şi prindere cu scai 2
    Număr buzunare laterale 2
    Buyunare laterale aplicat
    Plasare buzunar pentru telefon mobil pe mâneca stângă
    Tip produs Jachetă de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 091311 38
    EAN / GTIN 4030913065458
    Număr producător 2310 038

    Descriere

    Execuţie:

    Informaţiile suplimentare privind mărimile şi culorile sunt disponibile la codul QR.
    Jachetă cu curea cu pliuri la spate şi elastic la betelie pentru un confort optim la purtat.
    • Două buzunare la piept cu clapă şi prindere cu scai.
    • Fermoar frontal ascuns.
    • Buzunar pentru telefonul mobil pe mâneca stângă.
    • Două buzunare laterale aplicate.
    • Manşete reglabilă cu prindere cu scai.

    Notă:

    Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
    Se livrează la cerere şi în alte culori.
    Jachetă în combinaţia de culori gri ardezie / negru, Cod 091312.
    Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.