{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Highline | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru granulat / marin | |
Mărime ES | 56C | |
Mărime DE | 29 | |
Ref FR | 56C | |
Mărime IT | 56C | |
Închidere jachete | Fermoar | |
Sistem închidere mascat | da | |
Închidere mânecă | Bandă ajustabilă pentru mâneci cu prindere cu scai | |
Închidere guler | Şnur elastic | |
Două cute de extindere pe spate | da | |
Număr de buzunare la piept cu întăritură şi prindere cu scai | 2 | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | aplicat | |
Plasare buzunar pentru telefon mobil | pe mâneca stângă | |
Tip produs | Jachetă de lucru |
Cod articol | 091311 29 | |
EAN / GTIN | 4030913065441 | |
Număr producător | 2310 029 |