Jachetă Highline 26

Cod articol: 091311 26
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 35% bumbac; 65% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 285
  • Îmbrăcăminte standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Highline
Service special Broderie
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 35% bumbac; 65% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 285 g/m2
Îmbrăcăminte standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea albastru granulat / marin
Mărime ES 48C
Mărime DE 26
Ref FR 48C
Mărime IT 48C
Închidere jachete Fermoar
Sistem închidere mascat da
Închidere mânecă Bandă ajustabilă pentru mâneci cu prindere cu scai
Închidere guler Şnur elastic
Două cute de extindere pe spate da
Număr de buzunare la piept cu întăritură şi prindere cu scai 2
Număr buzunare laterale 2
Buyunare laterale aplicat
Plasare buzunar pentru telefon mobil pe mâneca stângă
Tip produs Jachetă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091311 26
EAN / GTIN 4030913065410
Număr producător 2310 026

Descriere

Execuţie:

Informaţiile suplimentare privind mărimile şi culorile sunt disponibile la codul QR.
Jachetă cu curea cu pliuri la spate şi elastic la betelie pentru un confort optim la purtat.
  • Două buzunare la piept cu clapă şi prindere cu scai.
  • Fermoar frontal ascuns.
  • Buzunar pentru telefonul mobil pe mâneca stângă.
  • Două buzunare laterale aplicate.
  • Manşete reglabilă cu prindere cu scai.

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
Se livrează la cerere şi în alte culori.
Jachetă în combinaţia de culori gri ardezie / negru, Cod 091312.
Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.