{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Highline | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru granulat / marin | |
Material | Bumbac, poliester | |
Mărime ES | 44L | |
Mărime DE | 102 | |
Ref FR | 44L | |
Mărime IT | 44L | |
Sistem închidere pantaloni | Fermoar | |
Stistem de închidere cu clic | Cataramă de siguranţă pe bretele | |
Sistem închidere la picior | drept, deschis | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | inserat | |
Număr buzunare la genunchi | 2 | |
Număr buzunare pentru metru | 2 | |
Număr buzunare pe coapsă | 1 | |
Buzunar pe coapsă cu întăritură şi prindere cu scai | da | |
Buzunar pentru telefon mobil | da | |
Buzunar suprapus | cu întăritură şi prindere cu scai | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091331 102 | |
EAN / GTIN | 4030913066479 | |
Număr producător | 2330 102 |