{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Highline | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | La temperaturi de până la maxim 200°C | |
Culoarea | gri / negru | |
Material | Bumbac, poliester | |
Mărime DE | 54 | |
Ref FR | 50 | |
Sistem închidere pantaloni | Fermoar | |
Sistem închidere la picior | drept, deschis | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | inserat | |
Număr buzunare la genunchi | 2 | |
Număr buzunare pe coapsă | 2 | |
Buzunar pe coapsă cu întăritură şi prindere cu scai | da | |
Buzunar pentru telefon mobil | da | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091322 54 | |
EAN / GTIN | 4030913068343 | |
Număr producător | 2322 054 |