Pantaloni Highline 44

Cod articol: 091322 44
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 35% bumbac; 65% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 285
  • Îmbrăcăminte standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Highline
    Service special Broderie
    Sex Bărbaţi
    Componentele ţesăturii 35% bumbac; 65% poliester
    Gramaj material / Densitate ţesătură 285 g/m2
    Îmbrăcăminte standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
    Spălare 60 °C rufe colorate
    Înălbire A nu se folosi înălbitori
    Curăţare chimică Curăţare cu percloretilenă
    Uscare Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă)
    Călcare La temperaturi de până la maxim 200°C
    Culoarea gri / negru
    Material Bumbac, poliester
    Mărime DE 44
    Ref FR 40
    Sistem închidere pantaloni Fermoar
    Sistem închidere la picior drept, deschis
    Număr buzunare laterale 2
    Buyunare laterale inserat
    Număr buzunare la genunchi 2
    Număr buzunare pe coapsă 2
    Buzunar pe coapsă cu întăritură şi prindere cu scai da
    Buzunar pentru telefon mobil da
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 091322 44
    EAN / GTIN 4030913068299
    Număr producător 2322 044

    Descriere

    Execuţie:

    Colecţie nouă şi modernă Highline din combinaţie de ţesături de înaltă calitate, nu zgârie, îşi menţine forma, cu aspect plăcut în trei culori. Culoarea de contrast este din ţesătură Canvas foarte rezistentă. Datorită cusăturii triple în toate punctele de uzură, articolele sunt foarte rezistente. Multe elemente utile, ca: buzunar pentru telefon mobil şi pentru metru, precum şi talie reglabilă.
    Pantaloni.

    Descriere:

    • Două buzunare aplicate frontal.
    • Şnur elastic.
    • Fermoar la şliţ.
    • Buzunar dublu pentru metru.
    • Buzunar pe coapsă cu clapă şi prindere cu prindere cu scai.
    • Buzunar pentru telefonul mobil.
    • Două buzunare suprapuse pe genunchi cu elemente color.

    Notă:

    Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
    Pantaloni în combinaţia de culori albastru granulat / bleumarin, Cod 091321.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături