Pantaloni Highline 90

Cod articol: 091321 90
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 35% bumbac; 65% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 285
  • Îmbrăcăminte standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Highline
Service special Broderie
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 35% bumbac; 65% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 285 g/m2
Îmbrăcăminte standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea albastru granulat / marin
Material Bumbac, poliester
Mărime ES 38L
Mărime DE 90
Ref FR 38L
Mărime IT 38L
Sistem închidere pantaloni Fermoar
Sistem închidere la picior drept, deschis
Număr buzunare laterale 2
Buyunare laterale inserat
Număr buzunare la genunchi 2
Număr buzunare pe coapsă 2
Buzunar pe coapsă cu întăritură şi prindere cu scai da
Buzunar pentru telefon mobil da
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091321 90
EAN / GTIN 4030913066035
Număr producător 2320 090

Descriere

Execuţie:

Colecţie nouă şi modernă Highline din combinaţie de ţesături de înaltă calitate, nu zgârie, îşi menţine forma, cu aspect plăcut în trei culori. Culoarea de contrast este din ţesătură Canvas foarte rezistentă. Datorită cusăturii triple în toate punctele de uzură, articolele sunt foarte rezistente. Multe elemente utile, ca: buzunar pentru telefon mobil şi pentru metru, precum şi talie reglabilă.
Pantaloni.

Descriere:

  • Două buzunare aplicate frontal.
  • Șnur elastic.
  • Fermoar la şliţ.
  • Buzunar dublu pentru metru.
  • Buzunar pe coapsă cu clapă şi prindere cu scai.
  • Buzunar pentru telefonul mobil.
  • Două buzunare suprapuse pe genunchi cu elemente color.
  • Certificat conform EN 14404 cu genunchiere Cod 091802.

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
Se livrează la cerere şi în alte culori.
Pantaloni în combinaţia de culori gri ardezie / negru, Cod 091322.
Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături