{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Highline | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru granulat / marin | |
Material | Bumbac, poliester | |
Mărime DE | 42 | |
Ref FR | 38 | |
Sistem închidere pantaloni | Fermoar | |
Sistem închidere la picior | drept, deschis | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | inserat | |
Număr buzunare la genunchi | 2 | |
Număr buzunare pe coapsă | 2 | |
Buzunar pe coapsă cu întăritură şi prindere cu scai | da | |
Buzunar pentru telefon mobil | da | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091321 42 | |
EAN / GTIN | 4030913065885 | |
Număr producător | 2320 042 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pantaloni Highline, albastru granulat / marin, Mărime DE: 42
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
66,20 €
27,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | albastru granulat / marin | negru / roşu |
Mărime DE | 42 | 42 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | 225 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | 89% nailon; 11% elastan |
Spălare | 60 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |