GARANT GreenPlus Agent de etanșare de suprafață 5GP73, Conţinut: 50ml

Cod articol: 088068 50
Copiaţi
Preț per 1 buc. (52,62 € / 100 Millilitre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Bază chimică metacrilat anaerob
Vâscozitate dinamică 35.000 mPas - 60.000 mPas
Densitate 1,11 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 5 min - 15 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; Rezistent la ulei; rezistenţă la apă
Durabilitatea GARANT GreenPlus
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare de suprafaţă; Îmbinare cu flanșă
Joc maxim 0,2 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Moment de rupere minim 10 Nm - 20 Nm
Culoarea verde
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Serie GreenPlus
Tip produs Substanţă de etanşare

Identificare și clasificare

Cod articol 088068 50
Copiaţi
EAN / GTIN 4062406423551
Copiaţi
Număr producător 088068 50
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tip 5GP73. Etanşare de suprafaţă tixotropă, de rezistenţă medie, pentru etanşarea pieselor metalice filetate. Etanşarea capacelor, flanşelor şi suprafeţelor. Se întăreşte rapid, formând o peliculă uşor flexibilă de substanţă de etanşare.
Material de etanşare care, în absenţa contactului cu aerul, se întăreşte între suprafeţele metalice strânse.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GreenPlus" Vedeţi-le pe toate