{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Recipient cu pulverizator | |
Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
Conţinut | 0,5 l | |
Culoarea | transparent | |
Forma | lichid | |
Densitate | 0,99 g/cm3 | |
Punct de fierbere | 80 °C | |
Punct de aprindere | 38 °C | |
Valoare pH | 11,4 | |
Temperatură de depozitare | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Tip produs | Substanţă universală de curăţare |
Cod articol | 088004 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403126 | |
Număr producător | 088004 500 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT GreenPlus Finisher 500
La cerere
În stoc
852 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
564 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
831 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.559 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
501 livrabil imediat
|
|
Densitate | 0,99 g/cm3 | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 1,007 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
Execuţie | Recipient cu pulverizator | Recipient cu pulverizator | Recipient cu pulverizator | Recipient cu pulverizator | Recipient cu pulverizator |
Culoarea | transparent | transparent | transparent | transparent | alb |
Conţinut | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Punct de fierbere | 80 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Tip produs | Substanţă universală de curăţare | Substanţă universală de curăţare | Substanţă universală de curăţare | Substanţă universală de curăţare | Agent universal de curăţare |
Valoare pH | 11,4 | 2,2 | 9 | 10,5 - 11 | 11,4 |