{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | metacrilat anaerob | |
Vâscozitate dinamică | 23.000 mPas - 35.000 mPas | |
Densitate | 1,09 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 180 °C | |
Rezistenţa manuală după | 5 min - 20 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 3 h - 6 h | |
Caracteristici | fluorescent la radiaţie UV; rezistenţă la apă | |
Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Etanşare de suprafaţă; Îmbinare cu flanșă | |
Joc maxim | 0,25 mm | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | |
Moment de rupere minim | 10 Nm - 20 Nm | |
Demontare | cu sculă normală | |
Culoarea | portocaliu | |
Cantitate de umplere | 50 ml | |
Temperatură de depozitare | 5 °C - 23 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Serie | GreenPlus | |
Tip produs | Substanţă de etanşare |
Cod articol | 088067 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423537 | |
Număr producător | 088067 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Agenţi de etanşare pentru suprafeţe 5GP74, Conţinut: 50ml
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
116,50 €
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
116,50 €
|
|
Densitate | 1,09 g/cm3 | 1,11 g/cm3 | 1,09 g/cm3 | 1,11 g/cm3 |
Culoarea | portocaliu | verde | portocaliu | verde |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | rezistenţă medie | rezistenţă medie | rezistenţă medie |
Forma | lichid | lichid | lichid | lichid |
Rezistenţa la funcţionare conform | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Punct de aprindere | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |