GARANT GreenPlus Power Force, Conţinut (ml sau l): 20

Cod articol: 088006 20
(9,30 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Canistră
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Conţinut 20 l
Culoarea transparent
Forma lichid
Densitate 1,007 g/cm3
Punct de fierbere 100 °C
Valoare pH 10,5 - 11
Intervalul de temperatură 2 °C - 40 °C
Temperatură de depozitare 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tip produs Substanţă universală de curăţare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088006 20
EAN / GTIN 4062406403171
Număr producător 088006 20

Descriere

Execuţie:

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Putere extrem de mare de îndepărtare a grăsimii datorită tehnologiei hibrid. Murdăria reziduală de ardere, grăsimile speciale, uleiurile, funinginea, urmele de cauciuc, bitumul, ceara şi pastele sunt dizolvate sub acţiunea extractelor de plate şi apoi şterse rapid de pe suprafeţe, datorită noii tehnologii cu tenside.
Canistră 20 l. Dacă este cazul, puteţi comanda robinetul de evacuare adecvat (Cod 088010 Ref. 20-30) aferent.
Power Force este o substanţă de curăţat apoasă, care nu face spumă, pe bază de materii prime regenerabile. Datorită substanţelor active naturale, murdăria este diluată eficient, fără ca suprafaţa să fie atacată. Mirosul plăcut, lipsa solvenţilor şi a componentelor organice volatile fac din aceasta partenerul perfect pentru lucrul energic şi în siguranţă. Power Force reprezintă o alternativă eficientă la solvenţi. Pe lângă utilizarea manuală, se poate folosi şi în dispozitivele de curăţat piese. În acest scop, substanţa de curăţat poate fi folosită de mai multe ori şi susţine conceptul de reciclare. Astfel se economisesc nu doar resurse, dar se evită şi acumularea de deşeuri. Datorită certificării NSF, substanţa de curăţat se poate folosi nu doar la mentenanţă, ci şi în industria alimentară.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se utilizează manual şi automat.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.
  • Recomandat pentru reumplerea sticlelor cu pulverizator şi a pulverizatoarelor sub presiune.