GARANT GreenPlus Power Force 200

Cod articol: 088006 200
(6,77 € / 1 Litre)
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Execuţie Butoi
    Durabilitatea GARANT GreenPlus
    Conţinut 200 l
    Culoarea transparent
    Forma lichid
    Densitate 1,007 g/cm3
    Punct de fierbere 100 °C
    Valoare pH 10,5 - 11
    Intervalul de temperatură 2 °C - 40 °C
    Temperatură de depozitare 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Tip produs Substanţă universală de curăţare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 088006 200
    EAN / GTIN 4067263120551
    Număr producător 088006 200

    Descriere

    Execuţie:

    Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
    Putere extrem de mare de îndepărtare a grăsimii datorită tehnologiei hibrid. Murdăria reziduală de ardere, grăsimile speciale, uleiurile, funinginea, urmele de cauciuc, bitumul, ceara şi pastele sunt dizolvate sub acţiunea extractelor de plate şi apoi şterse rapid de pe suprafeţe, datorită noii tehnologii cu tenside.
    Butoi din plastic, 200 litri.
    Power Force este o substanţă de curăţat apoasă, care nu face spumă, pe bază de materii prime regenerabile. Datorită substanţelor active naturale, murdăria este diluată eficient, fără ca suprafaţa să fie atacată. Mirosul plăcut, lipsa solvenţilor şi a componentelor organice volatile fac din aceasta partenerul perfect pentru lucrul energic şi în siguranţă. Power Force reprezintă o alternativă eficientă la solvenţi. Pe lângă utilizarea manuală, se poate folosi şi în dispozitivele de curăţat piese. În acest scop, substanţa de curăţat poate fi folosită de mai multe ori şi susţine conceptul de reciclare. Astfel se economisesc nu doar resurse, dar se evită şi acumularea de deşeuri. Datorită certificării NSF, substanţa de curăţat se poate folosi nu doar la mentenanţă, ci şi în industria alimentară.
    • Nu necesită etichetare.
    • Se utilizează manual şi automat.
    • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.
    • Recomandat pentru reumplerea sticlelor cu pulverizator şi a pulverizatoarelor sub presiune.