GARANT GreenPlus Flex Cleaner 200

Cod articol: 088001 200
(6,19 € / 1 Litre)
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Butoi
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Conţinut 200 l
Culoarea transparent
Forma lichid
Densitate 1,01 g/cm3
Punct de fierbere 100 °C
Valoare pH 9
Temperatură de depozitare 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tip produs Substanţă universală de curăţare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088001 200
EAN / GTIN 4067263120568
Număr producător 088001 200

Descriere

Execuţie:

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Degresantul versatil pentru curăţarea rapidă de uleiuri, emulsii şi grăsimi. Se amestecă cu apă până la un raport de 1:10.
Butoi din plastic de 200 litri.
De asemenea, Flex Cleaner se recomandă pentru utilizarea care necesită conţinut redus de spumă în echipamentele de curăţat cu jet de înaltă presiune şi în cele de curăţat pardoseli, putându-se deci folosi în mod flexibil peste tot acolo unde este nedorită prezenţa spumei. În timpul curăţării, la temperaturi de până la 75 °C, în special aluminiul şi suprafeţele de alamă sunt protejate împotriva pătării. Datorită substanţei de curăţat, se obţine o protecţie temporară la coroziune. În cazul utilizării manuale, pulverizaţi substanţa de curăţare şi după ce lăsaţi un timp să acţioneze, ştergeţi cu o lavetă. La utilizare în industria alimentară, după curăţare, suprafaţa se clăteşte cu suficientă apă.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se utilizează manual şi automat.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.
  • Recomandat pentru reumplerea sticlelor cu pulverizator şi a pulverizatoarelor sub presiune.