{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forţă de fixare nominală | 34 N | |
⌀ | 25 mm | |
⌀ găurii de fixare | 4,8 mm | |
Înălţime | 15,9 mm | |
Materialul miezului magnetic | AlNiCo | |
Rezistenţă maximă la temperaturi | 550 °C | |
Tip produs | Magnet tip buton |
Cod articol | 085946 25 | |
EAN / GTIN | 4045197372918 | |
Număr producător | 085946 25 |