Magnet cu buton cu placă de protecţie 19 mm

Cod articol: 085946 19
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 19 N
19 mm
⌀ găurii de fixare 4,8 mm
Înălţime 12,7 mm
Materialul miezului magnetic AlNiCo
Rezistenţă maximă la temperaturi 550 °C
Tip produs Magnet tip buton

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085946 19
EAN / GTIN 4045197372895
Număr producător 085946 19

Descriere

Execuţie:

  • Magnet rotund cu suprafaţă de prindere separată şi gaură.
  • Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 550 °C.

Aplicaţie:

  • Montarea în instrumente de măsurat cu cadran.
  • Fixarea unor obiecte metalice mici.