{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forţă de fixare nominală | 7 N | |
⌀ | 13 mm | |
⌀ găurii de fixare | 4,4 mm | |
Înălţime | 9,5 mm | |
Materialul miezului magnetic | AlNiCo | |
Rezistenţă maximă la temperaturi | 550 °C | |
Tip produs | Magnet tip buton |
Cod articol | 085946 13 | |
EAN / GTIN | 4045197372871 | |
Număr producător | 085946 13 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |