Magnet tip oală plată cu placă de protecţie 38 mm

Cod articol: 085944 38
La cerere
În stoc
633 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 130 N
38,1 mm
⌀ găurii de fixare 5,2 mm
Înălţime 10,35 mm
Materialul miezului magnetic AlNiCo
Materialul suprafeţei Oţel
Rezistenţă maximă la temperaturi 550 °C
Tip produs Magnet în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085944 38
EAN / GTIN 4045197372857
Număr producător 085944 38

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat cu protecţie dată de placa de oţel.
  • Fixarea magnetului pe suprafaţă prin gaura cu teşitură.
  • Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 450 °C (Ref. 19 până la 100 °C).

Aplicaţie:

Construcţia de dispozitive.