Magnet tip oală plată cu placă de protecţie 29 mm

Cod articol: 085944 29
La cerere
În stoc
1.050 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 50 N
28,5 mm
⌀ găurii de fixare 5,2 mm
Înălţime 8,7 mm
Materialul miezului magnetic AlNiCo
Materialul suprafeţei Oţel
Tip produs Magnet în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085944 29
EAN / GTIN 4045197372833
Număr producător 085944 29

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat cu protecţie dată de placa de oţel.
  • Fixarea magnetului pe suprafaţă prin gaura cu teşitură.
  • Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 450 °C (Ref. 19 până la 100 °C).

Aplicaţie:

Construcţia de dispozitive.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.