Magnet tip oală plată cu placă de protecţie, AlNiCo, ⌀: 19mm

Cod articol: 085944 19
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 30 N
19 mm
⌀ găurii de fixare 4,5 mm
Înălţime 7,5 mm
Materialul miezului magnetic AlNiCo
Materialul suprafeţei Oţel
Rezistenţă maximă la temperaturi 100 °C
Tip produs Magnet în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085944 19
EAN / GTIN 4045197372819
Număr producător 085944 19

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat cu protecţie dată de placa de oţel.
  • Fixarea magnetului pe suprafaţă prin gaura cu teşitură.
  • Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 450 °C (Ref. 19 până la 100 °C).

Aplicaţie:

Construcţia de dispozitive.