Magnet plat cu filet interior 40 mm

Cod articol: 085915 40
La cerere
În stoc
4.240 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 125 N
40 mm
Înălţime 8 mm
Înălţime cu filet 18 mm
Materialul miezului magnetic Ferită
Materialul suprafeţei galvanizat
Filet M5
Bucşă filetată da
Rezistenţă maximă la temperaturi 120 °C
Greutate 60 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085915 40
EAN / GTIN 2050000965296
Număr producător E867

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucşă filetată.
  • Suprafaţă galvanizată.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicaţie:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înşurubare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături