Magnet plat cu filet interior 10 mm

Cod articol: 085915 10
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 4 N
10 mm
Înălţime 4,5 mm
Înălţime cu filet 11,5 mm
Materialul miezului magnetic Ferită
Materialul suprafeţei galvanizat
Filet M3
Bucşă filetată da
Rezistenţă maximă la temperaturi 120 °C
Greutate 3 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085915 10
EAN / GTIN 2050000964985
Număr producător E860

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucşă filetată.
  • Suprafaţă galvanizată.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicaţie:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înşurubare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.