Magnet plat cu filet interior 25 mm

Cod articol: 085915 25
La cerere
În stoc
4.526 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 40 N
25 mm
Înălţime 7 mm
Înălţime cu filet 15 mm
Materialul miezului magnetic Ferită
Materialul suprafeţei galvanizat
Filet M4
Bucşă filetată da
Rezistenţă maximă la temperaturi 120 °C
Greutate 22 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085915 25
EAN / GTIN 2050000965272
Număr producător E864

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucşă filetată.
  • Suprafaţă galvanizată.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicaţie:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înşurubare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături